※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M5
長さ(mm)
10
8
10
12
20
25
30
16
35
40
50
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41825296
品番
4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41825296
4×10
41715466
4×10
(+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂
1パック(34個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました