2×16 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41825987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×16 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41825987
2×16 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41825987

(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(3000個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)16
16
20
4
5
6
8
10
12
14
18
25
30
15
35
40
45
50
13
22
28
60
32
55
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
十字穴番号1
内容量1箱(3000個)注文コード41825987品番2×16
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの呼びM2山数32長さ(mm)16材質ステンレス十字穴番号1頭部形状寸法K(mm)1.2寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)4寸法r(最大)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41826163
2024-04-19
用途: 木製家具の取り付け

安心のステンレス。まとめて使用するので箱買いできるのがよてもよい。

対象商品 : 41826626
2024-01-31
用途: 大工作業
SOUサービス業

価格が他店より安くて、タッピングビスの種類も多くて良かったです

対象商品 : 41826452
2019-07-30
用途: 商品の組み立て
教育・研究機関

ベニヤ板への木ネジの食いつきがよく、しっかりと固定できます。

対象商品 : 41826084
2019-07-13
用途: コンテナハウスの外周に杉板を化粧横貼りするに使用する
株式会社M・B・W建設業・工事業

少し無理に稼働すればビス頭が崩れる 化粧貼りに使用するので
出来るだけ頭の小さい物が欲しかった

対象商品 : 41826346
2018-04-13
用途: 木工作業に
竹原製作所

錆びないので外部物に使用。
品質に問題なしです。
また利用させていただきます。

対象商品 : 41827046
2018-04-18
用途: ブラケットの固定
株式会社粕田組建設業・工事業

値段は大変安かったので、品質はあまりよくなかった。下穴を開けてからビス止めしたにも関わらず、頭がよくとんで使い物にならなかった。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4498:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする