Panasonic(パナソニック)
LEDスポットライト60形集光電球色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
照射方向可動型
注文コード
41826795
品番
LGW40140LE1
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.9
電圧(V)
AC100
仕様
照射方向可動型
材質
ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)
117
幅(mm)
Φ57
質量(kg)
0.7
奥行(mm)
103
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.2
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
426
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否