曜日別特売
LGW40184LE1 スポットライト60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック) 41827057

スポットライト60形拡散温白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード41827057品番LGW40184LE1
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
消費電力(W)5.9電圧(V)AC100仕様照射方向可動型材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)0.7奥行(mm)103色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.2LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)450演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする