LGW40260LE1 スポットライト80形集光電球色 Panasonic(パナソニック) 41827197

スポットライト80形集光電球色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個演色指数(Ra)92仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ注文コード41827197品番LGW40260LE1
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
消費電力(W)8.2電圧(V)AC100仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57質量(kg)1.2高さ(mm)76色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570演色指数(Ra)92調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする