曜日別特売
LGB10406LE1 LEDユニット60形ペンダント 直付 Panasonic(パナソニック) 41829044

LEDユニット60形ペンダント 直付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質ガラスセード(透明・一部つや消し)
高さ(mm)106
幅(mm)Φ95
光源色電球色
内容量1個注文コード41829044品番LGB10406LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
消費電力(W)4.3電圧(V)100材質ガラスセード(透明・一部つや消し)幅(mm)Φ95質量(kg)0.8高さ(mm)106全高(mm)700~1200色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.9LED交換不可入力電流(A)0.09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra95明るさ(Lm)331調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする