Panasonic(パナソニック)
LEDユニット60形ペンダント 直付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
プラスチックセード(ブラック)
ガラスセード(ブルー)
ガラスセード(アンバー)
ガラスセード(透明つや消し・内面乳白)
ガラスセード(透明つや消し・内面スモーク
ガラスセード(透明つや消し・内面ピンク)
プラスチックセード(透明・一部つや消し)
高さ(mm)
118
165
155
105
135
幅(mm)
Φ125
Φ150
Φ135
Φ124
Φ155
光源色
電球色
電球色
温白色
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41829053
品番
LGB10412LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
消費電力(W)
4.3
電圧(V)
100
材質
プラスチックセード(ブラック)
幅(mm)
Φ125
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
118
全高(mm)
700~1200
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.2
LED
交換不可
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
95
明るさ(Lm)
229
調光の可否
不可