曜日別特売
LGB10421LE1 LEDユニット60形ペンダント 直付 Panasonic(パナソニック) 41829123

LEDユニット60形ペンダント 直付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質陶器セード(アイボリー)
高さ(mm)114
幅(mm)Φ148
光源色電球色
内容量1個注文コード41829123品番LGB10421LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
消費電力(W)4.3電圧(V)100材質陶器セード(アイボリー)幅(mm)Φ148質量(kg)1.1高さ(mm)114全高(mm)700~1200色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)65.8LED交換不可入力電流(A)0.09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra95明るさ(Lm)283調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする