曜日別特売
LGB10424LE1 LEDユニット60形ペンダント 直付 Panasonic(パナソニック) 41829157

LEDユニット60形ペンダント 直付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
材質ガラスセード(ブルー)
高さ(mm)165
幅(mm)Φ150
光源色電球色
内容量1個注文コード41829157品番LGB10424LE1
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
消費電力(W)4.3電圧(V)AC100材質ガラスセード(ブルー)幅(mm)Φ150質量(kg)0.9高さ(mm)165全高(mm)700~1200色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)65.8入力電流(A)0.09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)283演色指数(Ra)95調光の可否LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする