曜日別特売
LGB10428LE1 LEDユニット60形ペンダント 直付 Panasonic(パナソニック) 41829184

LEDユニット60形ペンダント 直付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質プラスチックセード(ベージュ)
高さ(mm)118
幅(mm)Φ125
光源色電球色
内容量1個注文コード41829184品番LGB10428LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
消費電力(W)4.3電圧(V)100材質プラスチックセード(ベージュ)幅(mm)Φ125質量(kg)0.6高さ(mm)118全高(mm)700~1200色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)63.2LED交換不可入力電流(A)0.09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra95明るさ(Lm)272調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする