Panasonic(パナソニック)
LEDユニット60形ペンダント 直付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
ガラスセード(透明つや消し・内面乳白)
ガラスセード(ブルー)
ガラスセード(アンバー)
ガラスセード(透明つや消し・内面乳白)
ガラスセード(透明つや消し・内面スモーク
ガラスセード(透明つや消し・内面ピンク)
プラスチックセード(透明・一部つや消し)
高さ(mm)
105
165
155
105
135
幅(mm)
Φ124
Φ150
Φ135
Φ124
Φ155
光源色
電球色
電球色
温白色
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41829288
品番
LGB10451LE1
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.3
電圧(V)
AC100
材質
ガラスセード(透明つや消し・内面乳白)
幅(mm)
Φ124
質量(kg)
2
高さ(mm)
105
全高(mm)
700~1200
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.4
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
320
演色指数(Ra)
95
調光の可否
否
LED交換
不可