Panasonic(パナソニック)
LEDユニット60形ペンダント 直付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
ガラスセード(透明つや消し・内面乳白)
ガラスセード(アンバー)
ガラスセード(ブルー)
ガラスセード(透明つや消し・内面スモーク
ガラスセード(透明つや消し・内面ピンク)
ガラスセード(透明つや消し・内面乳白)
プラスチックセード(透明・一部つや消し)
幅(mm)
Φ124
Φ124
Φ135
Φ150
Φ155
高さ(mm)
105
105
135
155
165
光源色
温白色
温白色
電球色
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41829297
品番
LGB10452LE1
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電圧(V)
AC100
材質
ガラスセード(透明つや消し・内面乳白)
幅(mm)
Φ124
質量(kg)
2
高さ(mm)
105
消費電力(W)
4.3
全高(mm)
700~1200
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.9
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
348
演色指数(Ra)
95
調光の可否
否
LED交換
不可
エコロジー商品
省エネ