曜日別特売
LGB10473LE1 LEDユニット40形ペンダント 直付 Panasonic(パナソニック) 41829376

LEDユニット40形ペンダント 直付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
材質プラスチックセード(アンバー・一部つや消し)
プラスチックセード(アンバー・一部つや消し)
ガラスセード(グリーン)
プラスチックセード(スモーク・一部つや消し)
内容量1個注文コード41829376品番LGB10473LE1
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
消費電力(W)4.3電圧(V)AC100材質プラスチックセード(アンバー・一部つや消し)幅(mm)Φ155質量(kg)0.8高さ(mm)135全高(mm)700~1200色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.6入力電流(A)0.09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)192演色指数(Ra)95調光の可否LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする