曜日別特売
2×6 (+)皿タッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41829453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×6 (+)皿タッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41829453
2×6 (+)皿タッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41829453

(+)皿タッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10000個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)6
十字穴番号1
内容量1箱(10000個)注文コード41829453品番2×6
販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
ねじの呼びM2山数40長さ(mm)6材質ステンレス十字穴番号1頭部形状寸法K(mm)1.2寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41829742
2016-07-10
用途: ステール鋼材 2.3t に下穴3.6㎜ で ボード貼の為仕様
shishido

インパクトドライバーで締め込むと 2打撃ぐらいで 頭が飛ぶ
結果、使い物にならなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3455:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする