Panasonic(パナソニック)
LEDペンダント40形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41829577
品番
LGB10937LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
114
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.6
電圧(V)
AC100
仕様
コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)
材質
ガラスセード(レッド)
幅(mm)
Φ97
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
85
全高(mm)
700~1200
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.7
入力電流(A)
0.07
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
190
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可