Panasonic(パナソニック)
LEDペンダント40形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41829586
品番
LGB10969LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
114
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.6
電圧(V)
100
仕様
コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)
材質
ガラスセード(グリーン)
幅(mm)
Φ97
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
85
全高(mm)
700~1200
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.7
LED
交換不可
入力電流(A)
0.07
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
明るさ(Lm)
190
調光の可否
不可