曜日別特売
LGB15003Z LEDペンダント40形電球色 Panasonic(パナソニック) 41829647

LEDペンダント40形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41829647品番LGB15003Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000
消費電力(W)4.3電圧(V)AC100仕様コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球専用商品材質ガラスセード(乳白つや消し)/クローム仕上幅(mm)Φ120質量(kg)0.7高さ(mm)181全高(mm)700~1200色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)400演色指数(Ra)84調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41829647LGB15003Z65168235LGB15003FLGB15003Z LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 65168235LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする