曜日別特売
LGB15021YZ LEDペンダント40形電球色 Panasonic(パナソニック) 41829778

LEDペンダント40形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41829778品番LGB15021YZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
消費電力(W)4.3電圧(V)100仕様コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球専用商品材質イエロー幅(mm)Φ200質量(kg)0.7高さ(mm)145全高(mm)700~1200色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.1入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra80明るさ(Lm)422調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする