Panasonic(パナソニック)
LEDペンダント40形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41829857
品番
LGB15053Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
114
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.3
電圧(V)
100
仕様
コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品
材質
ガラスセード(透明・一部リブ入り・一部ミラー蒸着)/クローム仕上
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
124
全高(mm)
700~1200
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.8
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
80
明るさ(Lm)
326
調光の可否
不可