曜日別特売
LGB15078Z LEDペンダント40形電球色 Panasonic(パナソニック) 41829936

LEDペンダント40形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41829936品番LGB15078Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,500
消費電力(W)4.3電圧(V)AC100仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品材質陶器セード(外面黒鉄釉・内面粉引)幅(mm)Φ137質量(kg)0.8高さ(mm)163全高(mm)600~20000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)321演色指数(Ra)80調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41829936LGB15078Z65166939LGB15078FLGB15078Z LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 65166939LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする