Panasonic(パナソニック)
LEDペンダント40形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41830155
品番
LGB15303K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
114
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.4
電圧(V)
AC100
仕様
コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球専用商品
材質
樹脂セード(上部:グレー、下部:フロスト)
幅(mm)
Φ130
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
215
全高(mm)
700~1200
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.5
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
315
演色指数(Ra)
84
調光の可否
否