Panasonic(パナソニック)
LEDペンダント40形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41830399
品番
LGB16003Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
114
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.3
電圧(V)
AC100
仕様
100V配線ダクト用/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球専用商品
材質
ガラスセード(乳白つや消し)/クローム仕上
幅(mm)
Φ120
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
181
全高(mm)
1000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
400
演色指数(Ra)
84
調光の可否
否
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41830399
LGB16003Z
65168400
LGB16003F
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)