曜日別特売
LGB16076K LEDペンダント40形電球色 Panasonic(パナソニック) 41831424

LEDペンダント40形電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード41831424品番LGB16076K
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
消費電力(W)3.4電圧(V)AC100仕様100V配線ダクト用/コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品材質ガラスセード(透明)/ブラック幅(mm)Φ165質量(kg)0.5高さ(mm)140全高(mm)1000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.2入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)266演色指数(Ra)80調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする