曜日別特売
LSEBC2069LE1 LEDダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック) 41833899

LEDダウンシーリング60形拡散温白色

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード41833899品番LSEBC2069LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
消費電力(W)7.3電圧(V)AC100【プラスチックカバー】ホワイト直径(Φmm)126構造ON/OFF型・NiPiOn・明るさセンサ付機能消灯お知らせ機能付色温度(K)3500点灯方式点灯照度・点灯保持時間調節機能付光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.8LED内蔵入力電流(A)0.12光束(Lm)437LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否配光タイプ拡散器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする