※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプバインド (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(3000個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
8
8
10
12
6
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41834484
品番
4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41834484
4×8
41727637
4×8
タップタイプ (+)Sタイプバインド (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(25個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました