LSEB9005LU1 LEDベーシックラインライト調色 Panasonic(パナソニック) 41834924

LEDベーシックラインライト調色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
消費電力(W)昼光色19.2/電球色22.5
6200K:12.2/2700K:14.7
6200K:19.2/2700K:22.5
6200K:24.4/2700K:29.4
6200K:31.4/2700K:37.2
内容量1個注文コード41834924品番LSEB9005LU1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
消費電力(W)昼光色19.2/電球色22.5【カバー】乳白つや消しタイプ標準光束L900タイプ色温度(K)6200/2700エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色74.4/電球色57.7LED内蔵入力電流(A)0.4起動様式位相制御式(2線式)光束(Lm)昼光色1430/電球色1300LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)光色昼光色/電球色調光方式適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光と連動した2200K~6200K調色可能演色指数(Ra)【昼白色/電球色】81/83取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする