LSEB9015LB1 LEDベーシックラインライト昼白色 Panasonic(パナソニック) 41834958

LEDベーシックラインライト昼白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)300(340取付部含む)
消費電力(W)8.1
内容量1個注文コード41834958品番LSEB9015LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,800
消費電力(W)8.1電圧(V)100長さ(mm)300(340取付部含む)質量(kg)0.5エネルギー消費効率(Lm/W)74.5入力電流(A)0.09仕様送り配線不可幅(mm)38ホワイト、【カバー】乳白つや消し高さ(mm)40タイプ標準光束L300タイプ色温度(K)5000光源色昼白色LED内蔵光束(Lm)604LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)、適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能、ON/OFF使用時ライコン不要演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付調光の可否配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニット内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41834958LSEB9015LB119827310LSEB9015XB1LSEB9015LB1 ベーシックラインライト L300 Panasonic(パナソニック) 19827310ベーシックラインライト L300Panasonic(パナソニック)1台
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする