消費電力(W)24.9電圧(V)100長さ(mm)1171(1211取付部含む)質量(kg)1.3エネルギー消費効率(Lm/W)89.3入力電流(A)0.25幅(mm)38色ホワイト、【カバー】乳白つや消し高さ(mm)40色温度(K)3500光源色温白色LED内蔵光束(Lm)2224LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)1200調光方式位相制御式(2線式)、適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能、ON/OFF使用時ライコン不要演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付調光の可否可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニット内蔵