LSEB9031LE1 LEDベーシックラインライト温白色 Panasonic(パナソニック) 41835116

LEDベーシックラインライト温白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)300(340取付部含む)
消費電力(W)5.3
内容量1個注文コード41835116品番LSEB9031LE1
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
消費電力(W)5.3電圧(V)100長さ(mm)300(340取付部含む)質量(kg)0.5エネルギー消費効率(Lm/W)104.9入力電流(A)0.06仕様送り配線不可幅(mm)38ホワイト、【カバー】乳白つや消し高さ(mm)40タイプ標準光束L300タイプ色温度(K)3500光源色温白色LED内蔵光束(Lm)556LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付調光の可否配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする