LSEB9033LE1 LEDベーシックラインライト昼白色 Panasonic(パナソニック) 41835134

LEDベーシックラインライト昼白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)590(630取付部含む)
消費電力(W)10
内容量1個注文コード41835134品番LSEB9033LE1
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
消費電力(W)10電圧(V)100長さ(mm)590(630取付部含む)質量(kg)0.7エネルギー消費効率(Lm/W)120.8入力電流(A)0.1幅(mm)38ホワイト、【カバー】乳白つや消し高さ(mm)40タイプ標準光束L600タイプ色温度(K)5000光源色昼白色LED内蔵光束(Lm)1208LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付調光の可否配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする