Panasonic(パナソニック)
LEDベーシックラインライト温白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(mm)
590(630取付部含む)
300(取付部含む340)
590(取付部含む630)
880(取付部含む920)
1171(取付部含む1211)
1461(取付部含む1501)
300(340取付部含む)
590(630取付部含む)
880(920取付部含む)
1171(1211取付部含む)
1461(1501取付部含む)
消費電力(W)
10
5.3
10
14.9
19.8
24.7
15.9
30
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41835143
品番
LSEB9034LE1
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
消費電力(W)
10
電圧(V)
100
長さ(mm)
590(630取付部含む)
質量(kg)
0.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.2
入力電流(A)
0.1
幅(mm)
38
色
ホワイト、【カバー】乳白つや消し
高さ(mm)
40
タイプ
標準光束L600タイプ
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
内蔵
光束(Lm)
1112
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵