曜日別特売
LSEB5505LE1 LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック) 41836139

LEDダウンライト60形拡散電球色

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個調光の可否不可定格電圧(V)100注文コード41836139品番LSEB5505LE1
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
消費電力(W)4.5色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)88.8定格電圧(V)100適合品番高気密SB首振角度(°)30光源色電球色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)400LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵傾斜天井配光角度(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41835746
2021-03-17
用途: 既存ダウンライトのLED化

取付サイズが分かり難くく、既存穴にそのまま付けられるのか、アダプターが必要なのかわからない。

2が参考にしています
対象商品 : 41796494
2020-04-02
用途: 洗面所の照明の交換
サービス業

洗面所に使うのに丁度良い明るさです。
シーリングから変更する場合は、照明の位置が高くなる事で、洗面台の棚等に光が遮られないようにご注意を。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする