曜日別特売
LSEB5805LE1 LEDダウンライト100形拡散 電球色 Panasonic(パナソニック) 41836507

LEDダウンライト100形拡散 電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
消費電力(W)7.4
調光の可否不可
不可
適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%可能
内容量1個注文コード41836507品番LSEB5805LE1
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
消費電力(W)7.4仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【カバー】乳白つや消し定格電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.5LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)685LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする