Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト100形拡散電球色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
Φ100
色
【アルミ枠】ブラックつや消し
注文コード
41836683
品番
LSEB9511LE1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・色
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.3
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.3
入力電流(A)
0.14(100V)
仕様
【傾斜天井配光】非対応
適合
高気密SB
色
【アルミ枠】ブラックつや消し
光源色
電球色
LED
内蔵
光束(Lm)
550
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
Φ100
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
拡散マイルド
器具相当
100形電球1灯器具相当
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵