消費電力(W)5.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)80.3適合【リニューアルプレート】LGK02010、LGK02011色【アルミ枠】ホワイトつや消し定格電圧(V)100光源色電球色入力電流(A)0.06起動様式位相制御式(2線式)光束(Lm)450LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10調光方式適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55まで器具相当60形電球1灯