※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
30
6
8
10
12
16
30
20
25
35
40
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41837092
品番
5×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.5
穴の形状
ツー・ホール
適合ドライバー
10
寸法dk(mm)
9.2
RoHS指令(10物質対応)
対応