消費電力(W)6.1電圧(V)100仕様【ボックス取付】不可幅(mm)96質量(kg)0.6色【プラスチック枠】ダークブラウン高さ(mm)322タイプ【器具】防雨型取付方式ツマミネジ方式奥行(mm)97色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)61.4LED内蔵入力電流(A)0.12色(本体)ダークブラウン色(カバー)乳白光束(Lm)375LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインVillaResort演色指数(Ra)83調光の可否否配光タイプ拡散器具相当40形電球1灯器具相当LED交換不可電源ユニット内蔵