Panasonic(パナソニック)
LEDポーチライト60形X1電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
消費電力(W)
4.6
注文コード
41837609
品番
LSEW4043LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,100
この商品は
消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.6
色
【アルミダイカスト】オフブラック、【アクリルカバー】透明・石目調
タイプ
【器具】密閉型・防雨型
取付方式
ネジ方式
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.1
LED
内蔵
入力電流(A)
0.1(100V)
光束(Lm)
263
LED寿命(時間)
40,000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
60形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵