LSEWC4031LE1 LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック) 41837837

LEDポーチライト40形電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個機能NaPiOn・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付、センサ←→連続点灯光源色電球色消費電力(W)7.1注文コード41837837品番LSEWC4031LE1
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
消費電力(W)7.1電圧(V)100仕様ボックス取付不可幅(mm)96質量(kg)0.7【プラスチック枠】プラチナメタリック高さ(mm)323取付方式ねじ込み奥行(mm)97構造防雨型・段調光省エネ型機能NaPiOn・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付、センサ←→連続点灯色温度(K)2700センサー効範囲全方向20度光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60.1LED内蔵入力電流(A)0.11色(本体)プラチナメタリック色(カバー)乳白光束(Lm)427LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインNatural演色指数(Ra)83調光の可否配光タイプ拡散器具相当40形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする