曜日別特売
6×40 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング皿小ねじ (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション 41837844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×40 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング皿小ねじ (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション 41837844
6×40 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング皿小ねじ (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション 41837844

TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング皿小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)40
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(100個)注文コード41837844品番6×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質ステンレスねじの呼びM6頭部形状長さ(mm)40ねじピッチ(mm)1穴の形状トライウィング寸法K(mm)3.3適合ドライバーW6寸法dk(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2342:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする