LSEW6002YLE1 LEDスポットライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック) 41838363

LEDスポットライト60形集光電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41838363品番LSEW6002YLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
消費電力(W)3.7電圧(V)AC100【ガラスパネル】透明、【アルミダイカスト】プラチナメタリック構造防雨型色温度(K)2700光源色電球色照射モード照射方向可動型エネルギー消費効率(Lm/W)64LED内蔵入力電流(A)0.07光束(Lm)237LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)可動範囲上下90度、回転方向330度演色指数(Ra)83調光の可否配光タイプ集光器具相当40形ミニレフ電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする