曜日別特売

LEDアッパーライト40形電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41839779品番SF075B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,600
消費電力(W)4.3電圧(V)100質量(kg)0.6高さ(mm)120径(Φmm)80色温度(K)2700光源寿命40000時間(光束維持率70%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする