※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ピン六角穴付ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M4.8
M3.5
M4.2
M4.8
長さ(mm)
13
10
13
16
20
25
32
38
50
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41840014
品番
4.8×13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
山数
16
長さ(mm)
13
材質
ステンレス
寸法K(mm)
2.57
穴の形状
六角穴
適合ドライバー
5/32
寸法dk(mm)
9.17
寸法S(inch)
5/32
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧