曜日別特売
3×10 TRXタンパープルーフ ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41840854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 TRXタンパープルーフ ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41840854
3×10 TRXタンパープルーフ ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41840854

TRXタンパープルーフ ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
ドライブサイズT10
内容量1箱(2000個)注文コード41840854品番3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)10材質ステンレス寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.762頭部形状ナベ寸法K(mm)2穴の形状タンパープルーフドライブサイズT10寸法dk(Φmm)5.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418408543×10417505633×103×10 TRXタンパープルーフ ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41750563TRXタンパープルーフ ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
387:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする