5×10 TRXタンパープルーフトラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41841606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×10 TRXタンパープルーフトラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41841606
5×10 TRXタンパープルーフトラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41841606

TRXタンパープルーフトラス小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)10
内容量1箱(500個)注文コード41841606品番5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)10材質ステンレス寸法A(mm)4.52頭部形状トラス寸法I(mm)1.397寸法K(mm)3.1穴の形状タンパープルーフ寸法dk(mm)11.8ドライブサイズT25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418416065×10417501075×105×10 TRXタンパープルーフトラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41750107TRXタンパープルーフトラス小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4452:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする