曜日別特売
3×12 TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41842026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41842026
3×12 TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41842026

TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(2000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
ドライブサイズT10
内容量1箱(2000個)注文コード41842026品番3×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)12材質ステンレス寸法A(mm)2.82頭部形状ナベ寸法I(mm)0.85寸法K(mm)2穴の形状タンパープルーフ寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418420263×12417492153×123×12 TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749215TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41842342
2018-08-08
用途: アンカー、鋲固定用、盗難防止
製造業

特殊ネジ(いたずら防止ネジ) ですが、最近はホームセンターなどで普通に専用レンチが売っていたりします。これは大丈夫なんですかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
379:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする