※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M6
M3
M2
M2.6
長さ(mm)
18
5
6
8
14
15
16
3
4
ドライブサイズ
T30
T10
T6
T8
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41842342
品番
6×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
18
材質
ステンレス
寸法A(mm)
5.61
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
1.65
寸法K(mm)
3.9
穴の形状
タンパープルーフ
寸法dk(mm)
10.5
ドライブサイズ
T30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41842342
6×18
41749531
6×18
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(6個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました