※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M3.8
M3.8
M4.2
長さ(mm)
38
42
90
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(450個)
注文コード
41843566
品番
3.8×38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
38
材質
SUS410
頭径D(Φmm)
8
ねじ長さS(mm)
19
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41843566
3.8×38
41739336
3.8×38
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(17個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました