Panasonic(パナソニック)
LED□470直付下面開放点灯部昼白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
消費電力(W)
34
21
34
光束(Lm)
4700
3020
4700
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41843577
品番
NNFK24450LA9
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
34
光束(Lm)
4700
タイプ
□470
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
調光方式
約10~100%連続調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可