LED□350埋込乳白パネル点灯部昼白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
消費電力(W)35
光束(Lm)4250
内容量1個注文コード41843726品番NNFK27500LA9
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
消費電力(W)35光束(Lm)4250タイプ□350色温度(K)5000光源色昼白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする